• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER IH35653025/100 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH35653025/100

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker IH35653025/100

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:IH35653025/100
    Rubix:d1169418
    brand logo

    Detalii produs : PARKER IH35653025/100 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH35653025/100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG 200167 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG 02001671460U12 04 LEGRIS - 1460U12 04 LEGRISGP80PLUS-25mmxCL40 GATES - GP80PLUS-25mmxCL40 GATES1050T08P00 LEGRIS - 1050T08P00 LEGRIS1100U10R14 LEGRIS - LEGRIS BLUE TINT POLY 100M 1100U10R14TRELLEBORG 70630 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG SUPERMINES45.20DELTAFLEX-500 203 X 225 MM TEGUMA - DELTAFLEX-500 203 X 225 MM TEGUMA1094P62 04 LEGRIS - 1094P62 04 LEGRISHEDUFLEX/10 60 X 73 MM TEGUMA - HEDUFLEX/10 60 X 73 MM TEGUMAPARKER 1094U60 03 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1094U60 03PARKER 1100P10R02 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1100P10R02PARKER 2010P06R00 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2010P06R00PARKER 801PLUS-10-GRA-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 801PLUS-10-GRA-RLPARKER 2040N-05V00 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2040N-05V00TRELLEBORG 5503442 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSX40.30
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut