Referințe
Parker:R06X0.75CF
Rubix:d1125529

Detalii produs : PARKER R06X0.75CF - STEEL PIPE PARKER R06X0.75CF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Presiune | 333 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
