• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Flanșă pentru furtun / țeavă
    7. PARKER FH-372-6FP - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER FH-372-6FP

    Flanșă pentru furtun / țeavă Parker FH-372-6FP

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:FH-372-6FP
    Rubix:d1170501
    brand logo

    Detalii produs : PARKER FH-372-6FP - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER FH-372-6FP


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    12GS27MPFL90 GATES - 12GS27MPFL90 GATES12G12FL22M GATES - 12G12FL22M GATES201.27.06.00 - 201.27.06.00 MANSON DE ARMARE ALAMA PT.TUB 6X4 MM10GS21FPFL GATES - 10GS21FPFL GATESPARKER FHS35/12CFX - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER FHS35/12CFXPARKER PFF35GSSM - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PFF35GSSM24GSM24FLC30-023 GATES - 24GSM24FLC30-023 GATESPFF38GCF - PFF38GCF SAE FEMALE FLANGE BSPP 3000 PSI SIZE 2" PARKERPARKER PAFG402/90M20SCF - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFG402/90M20SCF244-0125-8500 NORRES - 244-0125-8500 NORRESPARKER FHS610CFX - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER FHS610CFX20GS24FLH90-150 GATES - 20GS24FLH90-150 GATES16GS20FL22M GATES - 16GS20FL22M GATES12GS16FL45S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 12GS16FL45S20GS24FL22M GATES - 20GS24FL22M GATES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut