• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER M0400 - HOSE CLAMP PARKER M0400

    Colier Parker M0400

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:M0400
    Rubix:d1154268
    brand logo

    Detalii produs : PARKER M0400 - HOSE CLAMP PARKER M0400


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    MIKALOR-SUPRA W2 68 - 73 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 68 - 73 MM TEGUMAPARKER RAN320FHX - HOSE CLAMP PARKER RAN320FHX734627 SPARTEX - 734627 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 40-60PARKER RCN228X - HOSE CLAMP PARKER RCN228XABA SCHNECKENGEW.SCH. 40- 60 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 40- 60 TEGUMAKLEMMEN DIN 20039A 77 - 94 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 77 - 94 MM TEGUMA891791 SPARTEX - 891791 COLIER BANDA PERFORATA INOX 430 - W2 14-24MM SPARTEXPARKER FUS36CFX - HOSE CLAMP PARKER FUS36CFX216-0075-0000 NORRES - 216-0075-0000 NORRESISA4X PARKER - ISA4X PARKER217.2/17.2 PP STAUFF - 217.2/17.2 PP STAUFFColier Alfa Laval 9611311055V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 90 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 90 TEGUMAPARKER RAN760.3X - HOSE CLAMP PARKER RAN760.3X108 PP STAUFF - 108 PP STAUFF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut