Referințe
Parker:R12X3CF
Rubix:d1144957

Detalii produs : PARKER R12X3CF - STEEL PIPE PARKER R12X3CF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 6000 mm |
| Presiune | 705 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
