• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de transfer de materiale
    7. PARKER IH36351201/40 - MATERIAL TRANSFER HOSE PARKER IH36351201/40

    Furtun de transfer de materiale Parker IH36351201/40

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:IH36351201/40
    Rubix:d1154695
    brand logo

    Detalii produs : PARKER IH36351201/40 - MATERIAL TRANSFER HOSE PARKER IH36351201/40


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BETONCORD/10 63 X 90 MM TEGUMA - BETONCORD/10 63 X 90 MM TEGUMA373-0035-1002 NORRES - 373-0035-1002 NORRESPARKER IH36351201/40 - MATERIAL TRANSFER HOSE PARKER S32X44 PYTHON NY 30 GELB351-0180-0000 NORRES - 351-0180-0000 NORRESTRELLEBORG 201416 - MATERIAL TRANSFER HOSE TRELLEBORG 0201416350-0110-0000 NORRES - 350-0110-0000 NORRES351-0065-0000 NORRES - 351-0065-0000 NORRESSCIROPPO/AS 51 MM TEGUMA - SCIROPPO/AS 51 MM TEGUMA391-0070-2005 NORRES - 391-0070-2005 NORRESS76X11 SILOCORD/SPEZIAL/SP TEGUMA - S76X11 SILOCORD/SPEZIAL/SP TEGUMAPARKER 30077353_STÜCK - MATERIAL TRANSFER HOSE PARKER IH30871021/15-R90356-0140-0000 NORRES - 356-0140-0000 NORRESS150 AIRDUC PUR 341/15 MTR NORRES - S150 AIRDUC PUR 341/15 MTR NORRES383-0045-0000 NORRES - 383-0045-0000 NORRES355-0100-1015 NORRES - 355-0100-1015 NORRES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut