• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER ROND210/08X - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER ROND210/08X

    Colier Parker ROND210/08X

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:ROND210/08X
    Rubix:d1140823
    brand logo

    Detalii produs : PARKER ROND210/08X - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER ROND210/08X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20801809230 NORRES - 20801809230 NORRES21701350000 NORRES - 21701350000 NORRESRAP760.3X PARKER - PARKER RAP760.3X POLYPROPYLENE CLAMP 60.3 MM9418920036 NORMA - 9418920036 NORMAPARKER RAP14-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP14-218V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 225 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 225 TEGUMADIN 1593-19 W66 STAUFF - DIN 1593-19 W66 STAUFFPARKER RBN321.3X - HOSE CLAMP PARKER RBN321.3XPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 140 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 140 TEGUMAPARKER RAP2-533.7 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-533.7216-0050-0000 NORRES - 216-0050-0000 NORRES40- 60 W2 9MM NORMA - NORMA 01267702050 TORRO 40-60/9 C7 W2 PK5020800609200 NORRES - 20800609200 NORRESRAN532X PARKER - RAN532X PARKERRAP3-428 PARKER - RAP3-428 PARKER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut