• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER FUSF312CF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER FUSF312CF

    Colier Parker FUSF312CF

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:FUSF312CF
    Rubix:d1147943
    brand logo

    Detalii produs : PARKER FUSF312CF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER FUSF312CF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RAN112X PARKER - PARKER RAN112X CLAMP-PA LIGHT SERIE 12MM2 L 16 PP/N HYDAC - 2 L 16 PP/N HYDAC744047 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 744047SUPER KLEM 1-TEIL. 188-200 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 188-200 MM TEGUMA1580 P-12 RIEGLER - 1580 P-12 RIEGLERV2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 110 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 110 TEGUMA50- 70 W1 12MM NORMA - 50- 70 W1 12MM NORMAKLEMMEN DIN 20039A 28 - 34 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 28 - 34 MM TEGUMA2 OHR KLEMMEN 34 - 37 MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 34 - 37 MM TEGUMA159 G RIEGLER - 159 G RIEGLER2 OHR KLEMMEN 15-17MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 15-17MM TEGUMARAPE412X PARKER - RAPE412X PARKERPARKER RAP3-217.2 - HOSE CLAMP PARKER RAP3-217.2PARKER APLA4VZX - HOSE CLAMP PARKER APLA4VZXPARKER RAP5-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP5-218
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut