• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.146)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Flanșă pentru furtun / țeavă
    7. PARKER WFS36/38SOMDCF - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER WFS36/38SOMDCF

    Flanșă pentru furtun / țeavă Parker WFS36/38SOMDCF

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:WFS36/38SOMDCF
    Rubix:d1126497
    brand logo

    Detalii produs : PARKER WFS36/38SOMDCF - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER WFS36/38SOMDCF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PFF38GSM - FLANSA DREAPTA SAE TIP BSPP 3000 PSI 2" PARKER32PH-FLH GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 32PH-FLHPARKER PAFSF108S48.6SM - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFSF108S48.6SMPARKER PAFSF108S61.0SM - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFSF108S61.0SM16GS20FL90S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16GS20FL90SPARKER PAFS112S90.5S - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFS112S90.5SPARKER PAFSF104S42.8SM - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFSF104S42.8SMPARKER PAFSF112S90.5S - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PAFSF112S90.5S20GS20FLH GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20GS20FLHPARKER PFF33GSS - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PFF33GSS244-0050-8500 NORRES - 244-0050-8500 NORRESPARKER WFS65/38SOMDCF - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER WFS65/38SOMDCF6GS8FL90M GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 6GS8FL90MPARKER FHS62CFX - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER FHS62CFXPARKER PSFP56/S/80BS - FLANGE FOR HOSE / TUBE PARKER PSFP56/S/80BS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut