• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER K15V4-16-16 - HOSE CLAMP PARKER K15V4-16-16

    Colier Parker K15V4-16-16

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:K15V4-16-16
    Rubix:d1125291
    brand logo

    Detalii produs : PARKER K15V4-16-16 - HOSE CLAMP PARKER K15V4-16-16


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20805000000 NORRES - 20805000000 NORRESPARKER RAP6-535 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-535E29209060 NORGREN - E29209060 NORGRENAPB1X PARKER - APB1X PARKERSPAL 3 S M W2 STAUFF - STAUFF SPAL-3S-M-W2 HEAVY DUTY SINGLE WELD PLATE114227 RIEGLER - 114227 RIEGLER157 S-E RIEGLER - 157 S-E RIEGLERMIKALOR VA SCHNECKENG 50-70 MM TEGUMA - MIKALOR VA SCHNECKENG 50-70 MM TEGUMADPAL 4 S W2 STAUFF - DPAL 4 S W2 STAUFF652639000000000 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN 0652639000000000APKA0X PARKER - PARKER APKA0X WELD PLATE SHORT LIGHT SERIESSCHLAUCHSCH. DIN 20039 B 35-42 TEGUMA - SCHLAUCHSCH. DIN 20039 B 35-42 TEGUMA156 A RIEGLER - 156 A RIEGLER212-0035-2878 NORRES - 212-0035-2878 NORRESPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 180 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 180 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut