Clește de tăiere Gedore 8306-9

Hard metal side cutters - 8306-9

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:8306-9
Rubix:d791603
Producator:1743414
EAN:4010886840733
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiascutit
Lungime125 mm
Greutate60 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8306-9 GEDORE - 8306-9 GEDORE


Side cutter carbide SMD Tungsten-carbide cutting edges for an extremely long service life Hardness 84 - 86 HRA Pointed, slim head for work in confined spaces Without bevel Cutting values: Soft wire: 1,8 mm/AWG 13 Piano wire: 0,4 mm/AWG 26 Hart wire: 0,8 mm/ AWG 20 Especially for cutting SMD components With opening spring ESD = electrostatic discharge protection

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate76 g
Forma nasuluiascutit
Lungime125 mm
Greutate60 g
Lungimea nasurilor11 mm
Capacitate de tăiere1.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere