Referințe
MAPA:34330337
Rubix:d785855
Producator:34330337
EAN:3245423303179


rezumat tehnic
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | latex |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
Detalii produs : 330 7 MAPA - 330 7 MAPA
Mănușa de manipulare Harpon 330 de la MAPA este concepută pentru operațiuni care necesită o prindere bună în medii umede. Acoperirea sa din latex natural și suportul textil oferă flexibilitate și confort în timpul manipulării. De asemenea, contribuie la protecția termică a mâinii în diferite medii de lucru.
Caracteristici:
Mănușa Harpon 330 combină o bază textilă și un strat de latex natural pentru a asigura confort și flexibilitate în timpul operațiunilor de manipulare. Absența cusăturilor la nivelul suprafeței de lucru limitează punctele de disconfort și favorizează purtarea îndelungată. La rândul său, latexul natural contribuie la menținerea unei bune flexibilități a mâinii în timpul manipulărilor repetate. Suprafața exterioară include o aderență îmbunătățită, destinată să faciliteze prinderea obiectelor în medii umede.
Absența siliconului limitează urmele sau defectele pe anumite suprafețe înainte de vopsire, în special pe tablă sau sticlă. În cele din urmă, formula fără DMF (dimetilformamidă) protejează pielea.
B Specificații:- Material: latex natural
- Finisaj interior: suport textil
- Finisaj exterior: grip întărit
- Culori: verde, bej
- Lungime: 250-280 mm
- Ambalare: 1 pereche per pungă, 5 perechi per cutie, 50 de perechi per cutie de carton
- Procentul de materiale reciclate din ambalaj: 30 %
Standarde:
- Marcaj CE - categoria II (EIP): protecție împotriva riscurilor medii, în special mecanice
- EN 388 (3131X): acest standard evaluează rezistența la riscurile mecanice. Nivelul 3131X corespunde următoarelor performanțe: abraziune 3/4, tăiere 1/5, rupere 3/4, perforare 1/4
- EN 407(X1XXXX): această normă se referă la protecția împotriva riscurilor termice (căldură și foc). Nivelul 1 de căldură de contact înseamnă că mănușa poate rezista cel puțin 15 secunde la contactul cu o suprafață la 100 °C.
- EN ISO 21420 (dexteritate 5/5): indică o bună precizie a mișcărilor la manipularea obiectelor
Caracteristici:
Mănușa Harpon 330 combină o bază textilă și un strat de latex natural pentru a asigura confort și flexibilitate în timpul operațiunilor de manipulare. Absența cusăturilor la nivelul suprafeței de lucru limitează punctele de disconfort și favorizează purtarea îndelungată. La rândul său, latexul natural contribuie la menținerea unei bune flexibilități a mâinii în timpul manipulărilor repetate. Suprafața exterioară include o aderență îmbunătățită, destinată să faciliteze prinderea obiectelor în medii umede.
Absența siliconului limitează urmele sau defectele pe anumite suprafețe înainte de vopsire, în special pe tablă sau sticlă. În cele din urmă, formula fără DMF (dimetilformamidă) protejează pielea.
B Specificații:- Material: latex natural
- Finisaj interior: suport textil
- Finisaj exterior: grip întărit
- Culori: verde, bej
- Lungime: 250-280 mm
- Ambalare: 1 pereche per pungă, 5 perechi per cutie, 50 de perechi per cutie de carton
- Procentul de materiale reciclate din ambalaj: 30 %
Standarde:
- Marcaj CE - categoria II (EIP): protecție împotriva riscurilor medii, în special mecanice
- EN 388 (3131X): acest standard evaluează rezistența la riscurile mecanice. Nivelul 3131X corespunde următoarelor performanțe: abraziune 3/4, tăiere 1/5, rupere 3/4, perforare 1/4
- EN 407(X1XXXX): această normă se referă la protecția împotriva riscurilor termice (căldură și foc). Nivelul 1 de căldură de contact înseamnă că mănușa poate rezista cel puțin 15 secunde la contactul cu o suprafață la 100 °C.
- EN ISO 21420 (dexteritate 5/5): indică o bună precizie a mișcărilor la manipularea obiectelor
Puncte forte
- Prindere îmbunătățită datorită gripului întărit pe suprafața exterioară
- Confort la purtare asigurat de suportul textil fără cusături
- Flexibilitatea latexului natural facilitează mișcările mâinii
- Protecție termică pentru anumite operațiuni expuse la căldura de contact
- Formulă fără silicon și fără DMF
- Ambalaj optimizat cu 30 % materiale reciclate
- Confort la purtare asigurat de suportul textil fără cusături
- Flexibilitatea latexului natural facilitează mișcările mâinii
- Protecție termică pentru anumite operațiuni expuse la căldura de contact
- Formulă fără silicon și fără DMF
- Ambalaj optimizat cu 30 % materiale reciclate
Aplicații
Harpon 330 își găsește utilitatea în activitățile de manipulare manuală în care sunt necesare prinderea în medii umede și o protecție termică ușoară. În spațiile verzi municipale, este potrivit pentru lucrările de întreținere curentă (tăiere, defrișare, manipularea plantelor) unde suprafețele umede sunt frecvente. Manipularea sârmei ghimpată sau a materialelor lemnoase în carieră beneficiază de aderența sporită și de rezistența la rupere.
Operațiunile de colectare și sortare a deșeurilor constituie un alt domeniu natural de utilizare: mănușa protejează mâna în timpul prinderii repetitive a obiectelor de forme variate, în condiții adesea degradate. În cele din urmă, prelucrarea lemnului în atelier sau în exterior beneficiază atât de flexibilitatea latexului, cât și de izolația termică la contact cu mașinile ușor încălzite.
Operațiunile de colectare și sortare a deșeurilor constituie un alt domeniu natural de utilizare: mănușa protejează mâna în timpul prinderii repetitive a obiectelor de forme variate, în condiții adesea degradate. În cele din urmă, prelucrarea lemnului în atelier sau în exterior beneficiază atât de flexibilitatea latexului, cât și de izolația termică la contact cu mașinile ușor încălzite.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | latex |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| Material de bază | latex |
| ESD | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere