Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 10500
hat seal H with spring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:10500
Rubix:d465058
Producator:H MF 280 X 330 X 12 88 NBR 101
Documente
Detalii produs : 10500 SIMRIT - 10500 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 330 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

