Rulment cu bile FAG HC6212-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm
HC62..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC6212-C3
Rubix:d1251312
Producator:0390123280030

Detalii produs : HC6212-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG HC6212-C3
Deep groove ball bearing HC62, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 692 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | hc62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
