Rulment de precizie / ax FAG HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1241990
Producator:0387550500000

Detalii produs : HCB7013-E-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing HCB70..-E-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
