Rulment de precizie / ax FAG HCB7005-C-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7005-C-T-P4S-DUL
Rubix:d1245795
Producator:0691460470000

Detalii produs : HCB7005-C-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7005-C-T-P4S-DUL
Spindle bearing HCB70..-C, adjusted, pair or set, contact angle α = 15°, with ceramic balls, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb70.. |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
