Rulment de precizie / ax FAG HCB7009-C-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7009-C-T-P4S-DUL
Rubix:d1247336
Producator:0385112660000

Detalii produs : HCB7009-C-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7009-C-T-P4S-DUL
Spindle bearing HCB70..-C, adjusted, pair or set, contact angle α = 15°, with ceramic balls, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 396,46 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb70..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
