Rulment de precizie / ax FAG HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1241928
Producator:0386437310000

Detalii produs : HCB7014-C-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 498,53 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb70..-2rsd-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
