Rulment de precizie / ax FAG HCB7028-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 140 mm | Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 33 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7028-E-T-P4S-UL
Rubix:d1248346
Producator:0386580380000

Detalii produs : HCB7028-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7028-E-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB70..-E adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2780 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
