Rulment de precizie / ax FAG HCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 16 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL
Rubix:d1249980
Producator:0388276460000

Detalii produs : HCB71914-EDLR-T-P4S-K5-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL
Spindle bearings HCB719..-EDLR, adjusted, matched pairs or sets, contact angle a = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances, for direct oil feed via outer ring, with inserted O rings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb719.. |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
