Rulment de precizie / ax FAG HCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 16 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:HCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:d1250337
Producator:0385924010000
EAN:4026677547606

Documente
Detalii produs : HCB71916-EDLR-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Adjusted, matched pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances, for direct oil feed via outer ring, with inserted O rings.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 297,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb719 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere