Rulment de precizie / ax FAG HCB71904-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71904-C-T-P4S-UL
Rubix:d1249403
Producator:0385467360000

Detalii produs : HCB71904-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71904-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb71..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
