Rulment de precizie / ax FAG HCB71911-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 13 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71911-C-T-P4S-UL
Rubix:d1249169
Producator:0385344870000

Detalii produs : HCB71911-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71911-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 144,91 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb71..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
