Rulment de precizie / ax FAG HCB71919-E-2RSD-T-P4S-QBCM, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 18 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71919-E-2RSD-T-P4S-QBCM
Rubix:d1243774
Producator:0394175810000
Detalii produs : HCB71919-E-2RSD-T-P4S-QBCMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71919-E-2RSD-T-P4S-QBCM
Adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb71..-2rsd-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
