Rulment de precizie / ax FAG HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 100 mm | Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 20 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1249333
Producator:0387786020000
EAN:4026677658258

Detalii produs : HCB71920-E-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 668 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb71..-2rsd-e |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere