Rulment de precizie / ax FAG HCB7203-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm
HCB72..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7203-C-T-P4S-UL
Rubix:d1243523
Producator:0191798710000

Detalii produs : HCB7203-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7203-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB72..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb72..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
