Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165369410
Heavy-duty b. runner block FLS, standard, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165369410
Rubix:d753314



Detalii produs : R165369410 REXROTH - R165369410 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-065-FLS-C0-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1415 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 170 mm |
| Lungime | 243 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
