Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162159410
Heavy-duty b. runner block SNH, standard, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162159410
Rubix:d751276



Detalii produs : R162159410 REXROTH - R162159410 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-055-SNH-C0-N-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 159 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
