Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R186332310
Heavy-duty r. runner block FLS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R186332310
Rubix:d751924



Detalii produs : R186332310 REXROTH - R186332310 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-125-FLS-C2-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 898 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 125 mm |
| Lungime | 320 mm |
| Dimensiunea designului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
