Referințe
Gedore:DT 2142-008
Rubix:385781
Producator:3037371
EAN:4010886950432

Detalii produs : DT 2142-008 - DT 2142-008 SET DE SURUBELNITE UNGHIULARE 8 PIESE
Puncte forte
•With 2 hexagons, same size each end
Long blade with ball end
Long blade with ball end
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 8 |
|---|---|
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm; 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere