Accesoriu pentru elemente de legătură standard Format 39070210, 9339070210

Hexagon nut DIN6331 M12 ged

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:39070210, 9339070210
Rubix:d613416
Producator:9339070210
EAN:4317784397261
brand logo

Detalii produs : 39070210 FORMAT - 39070210 FORMAT


Hexagon nut with collar

Design: Height 1.5 d. Forged and tempered. One end with collar so no need for washers if the size of the bore or the clamping slot allows. Material: Tempered steel to strength grade 10.

Hexagon nut DIN6331 M12 ged

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere