Șurubelniță bit Beta Tools 861PE 5
Hexagonal male inserts, for screwdrivers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:861PE 5
Rubix:d1181733
Producator:008610120
EAN:8014230150154

Detalii produs : 861PE 5 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861PE 5
Hexagonal male inserts, for screwdrivers
Puncte forte
Hexagonal male inserts, for screwdrivers
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,6 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
