Referințe
Kipp:K0280.4206X20
Rubix:d626486
EAN:4059245121991



Detalii produs : 06859-4206X20 KIPP - 06859-4206X20 KIPP
CLAMPING GRIP HIGH M10X50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 51 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere