Referințe
Kipp:K0280.4210X30
Rubix:d619148
EAN:4059245122080



Detalii produs : 06859-4210X30 KIPP - 06859-4210X30 KIPP
CLAMPING GRIP HIGH M10X50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 71 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere