Curea de transmisie HTD Optibelt HTD-2800-14MHP-40EL.LTF
High-Performance Toothed Flat Belt (ELF)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:HTD-2800-14MHP-40EL.LTF
Rubix:d440781
Producator:2800 14MHP 4077ZA_EL




Detalii produs : HTD-2800-14MHP-40EL.LTF OPTIBELT - HTD-2800-14MHP-40EL.LTF OPTIBELT
High-performance toothed belt, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2800 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
