Rulment cu role cilindrice FAG N1008-K-M1-SP-C2
High precision cylindrical roller bearings N10..-K-TVP-SP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N1008-K-M1-SP-C2
Rubix:d1242227
Producator:0383840190020



Detalii produs : N1008-K-M1-SP-C2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1008-K-M1-SP-C2
Cylindrical roller bearings N10..-K-M1-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
