Furtun de abur Teguma METALVAPOR/EN6134 25 X 40 MM
High pressure steam hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:METALVAPOR/EN6134 25 X 40 MM
Rubix:d573574
Producator:3411025000
EAN:4030477064423

Detalii produs : METALVAPOR/EN6134 25 X 40 MM TEGUMA - METALVAPOR/EN6134 25 X 40 MM TEGUMA
Teguma Metalvapor EN/ISO high pressure steam hose. For hot water or saturated steam. Good resistance to acid or alkaline solutions. With steel braided lining. After use, release water or steam.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Lungime | 40 m |
| Grosimea materialului | 7.25 mm |
| Presiune fără spargere | 180 bar |
| 190 mm | |
| 770 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
