Balama și curea pentru ușă Kipp K0438.1322020
HINGE LIFT-OFF THERMOPLASTIC, W. GUIDE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0438.1322020
Rubix:d621147
EAN:4059245190089



rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 27856-1322020 KIPP - 27856-1322020 KIPP
HINGE LIFT-OFF THERMOPLASTIC, W. GUIDE
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 21 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 60 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere