Balama și curea pentru ușă Kipp K0579.1301818
Hinges aluminium, lift-off, left
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0579.1301818
Rubix:d627380
EAN:4059245190355



Detalii produs : 27870-1301818 KIPP - 27870-1301818 KIPP
HINGE LIFT-OFF ALUMINIUM, LEFT,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 59 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | aluminiu |
| Lățime | 17.5 mm |
| Înălțime | 29.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere