Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 161-57
Hinges for profile systems, Zinc die casting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 161-57
Rubix:d596517
Producator:GN 161-57
EAN:4045525466432






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 161-57 ELESA+GANTER - 161-57 ELESA+GANTER
Hinges GN 161 have been designed for commercially available profile rails. With three different types of hinges only, 66 different groove distances „n“ can be accommodated. To achieve this the positioning elements are set in specially marked recesses in the hinge wings. The rectangular (8x10 mm) positioning elements, two pieces per hinge wing, will prevent a misalignment. They will also carry the weight of the door. For screwing the hinges onto the profile rails, special T-Nuts are used.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 57 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere