Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 128-135-MS
Hinges for welding, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 128-135-MS
Rubix:d597298
Producator:GN 128-135-MS
EAN:4045525043855





Detalii produs : 128-135-MS ELESA+GANTER - 128-135-MS ELESA+GANTER
Hinges GN 128 are produced from drawn weldable profiled steel extrusions. Types ST, STS and MS feature a hinge pin fixed in the lower half of hinge. Type STL with loose steel pin allows the easy installation when attaching several hinges in parallel or if the door is very heavy. The upper half of Type STS hinge has an additional lubricating nipple DIN 71412-D which allows the hinges to be lubricated without dismantling the hinges.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 286 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oțel |
| Lățime | 18 mm |
| Înălțime | 135 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
