Balama și curea pentru ușă Kipp K1004.006322020
Hinges plastic with fastening holes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1004.006322020
Rubix:d878885
EAN:4059245219414



rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : K1004.006322020 KIPP - HINGE AND STRAP FOR DOOR KIPP K1004.006322020
HINGE W. FASTENING HOLE THERMOPLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 54 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 64 mm |
| Înălțime | 64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere