Referințe
Elesa+Ganter:GN 155-97-66-F
Rubix:d609106
Producator:GN 155-97-66-F
EAN:4045525059559






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 155-97-66-F ELESA+GANTER - 155-97-66-F ELESA+GANTER
Hinges, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 97 mm |
| Înălțime | 66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere