Referințe
Elesa+Ganter:GN 237.1-40-40-C
Rubix:d600407
Producator:237.1-40-40-C
EAN:4045525462809






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : GN 237.1-40-40-C ELESA+GANTER - GN 237.1-40-40-C ELESA+GANTER
Hinges, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 40 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere