Referințe
Kipp:K1084.062615151
Rubix:d619294
EAN:4059245219445



Detalii produs : K1084.062615151 KIPP - K1084.062615151 KIPP
HINGE STAINLESS STEEL, A3=26, A4=26,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 138 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oțel |
| Lățime | 52 mm |
| Înălțime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere