Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 129.2-50-51-C-ST

Hinges, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 129.2-50-51-C-ST
Rubix:d582070
Producator:GN 129.2-50-51-C-ST
EAN:4045525925823
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieioțel
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 129.2-50-51-C-ST ELESA+GANTER - 129.2-50-51-C-ST ELESA+GANTER


Hinges GN 129.2 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged. With the fixing from the inside, they are especially suitable for doors and trap doors which must not be detachable from the outside as an anti-tamper device.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate213 g
Materialul caroserieioțel
Lățime50 mm
Înălțime51 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere