Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 237-ZD-63-50-C-SR
Hinges, with extended hinge wings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-63-50-C-SR
Rubix:d590791
Producator:GN 237-ZD-63-50-C-SR
EAN:4045525876477




rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 237-ZD-63-50-C-SR ELESA+GANTER - 237-ZD-63-50-C-SR ELESA+GANTER
Hinges GN 237 with extended hinge wings are made in a compact and sturdy design. They are used when larger spacings are required for the attachment bore holes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 63 mm |
| Înălțime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere