Referințe
Kipp:K0435.452525
Rubix:d621867
EAN:4059245189946



rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 27852-452525 KIPP - 27852-452525 KIPP
HINGE B1=48 THERMOPLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 46 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 48 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere