Referințe
FAG:UCFA209
Rubix:d1251092
Producator:0705505490000
EAN:4012802671254

Detalii produs : UCFA209FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCFA209
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Lățime | 181 mm |
| Serie | ucfa |
| Diametrul exterior | 52.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
