Referințe
FAG:UCT207
Rubix:d1253589
Producator:0705491330000
EAN:4012802656138

Detalii produs : UCT207FAG - TAKE-UP HOUSING UNIT FAG UCT207
Housing units UCT, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for linear motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1580 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 129 mm |
| Serie | uct |
| Diametrul exterior | 102 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
